PC-NHC540 USB Type-C回転変換コネクター 65W PD対応 通信・充電用 オーム電機 02652829

PC-NHC540 USB Type-C回転変換コネクター 65W PD対応 通信・充電用 オーム電機 02652829
PC-NHC540 USB Type-C回転変換コネクター 65W PD対応 通信・充電用 オーム電機 02652829
PC-NHC540 USB Type-C回転変換コネクター 65W PD対応 通信・充電用 オーム電機 02652829
PC-NHC540 USB Type-C回転変換コネクター 65W PD対応 通信・充電用 オーム電機 02652829
PC-NHC540 USB Type-C回転変換コネクター 65W PD対応 通信・充電用 オーム電機 02652829
PC-NHC540 USB Type-C回転変換コネクター 65W PD対応 通信・充電用 オーム電機 02652829

USB Type-C回転変換コネクター 65W PD対応 通信・充電用PC-NHC540

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02652829
品番
PC-NHC540
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989

接続方向を自由に調整できる、回転式のUSB Type-C変換コネクターです。
狭い場所でも配線しやすく、ケーブルの無理な曲げによる負担や断線リスクを軽減します。
USB Power Deliveryに対応し、最大65Wの充電とUSB2.0データ通信が可能です。
ノートパソコン、スマートフォン、タブレットなどに使えるコンパクト設計です。

材質
アルミ合金・ABS樹脂・アルミニウム
質量(g)
3
備考
【映像・音声出力】非対応
種類
USB Type-C回転変換コネクター
外形寸法(mm)
10.6×35×10
最大出力(W)
65(20V/3.25A)
コネクタ形状
USB Type-C(オス)-USB Type-C(メス)
適合機器
USB Type-Cポート搭載ノートパソコン・スマートフォン・タブレット
対応
USB Power Delivery
回転機構
あり
転送速度(Mbps)
~480
USB規格
USB2.0
注意
※本製品はケーブルを延長するものではありません。
※ 充電およびデータ通信用です。
※ DisplayPort Alternate Modeには対応していません。
※ 映像および音声の出力には対応していません。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする