USBフラッシュメモリ Type-A対応 回転式キャップ
USB Type-A対応で、WindowsパソコンやMacのデータ保存・移動に便利なUSBフラッシュメモリです。
USB3.1 Gen1(USB3.0)対応で、最大5Gbpsの高速データ転送が可能です。
USB2.0にも対応し、USBポートに差し込むだけで使用できます。
キャップを紛失しにくい回転式を採用した、持ち運びに便利なコンパクト設計です。
- 材質
- ABS
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 8.3
- 外形寸法(mm)
- 17.7×11.3×56.0
- 電源
- USBポートより供給(DC5.0V)
- 対応OS
- Windows 11・Mac OS 26以降
- コネクタ形状
- USB Type-A
- 対応機種
- Windowsパソコン・Mac
- インターフェース
- USB3.1 Gen1(USB3.0)・USB2.0
- キャップ
- 回転式
- 転送速度(Gbps)
- ~5(理論値)
- 内容量
- 1個
注意
※高速データ転送を行うには、USB3.1 Gen1(USB3.0)対応ポートに接続してください。※ USB2.0ポートに接続した場合は、USB2.0 High-Speedで動作します。
※ LEDが点滅している間は、USBフラッシュメモリを抜かないでください。データが破損するおそれがあります。
※ LEDが点滅していないことを確認し、「ハードウェアの安全な取り外し」を行ってから取り外してください。
記録メディア・メモリー の新着商品
カテゴリ

























