PC-MAS32G-K USBフラッシュメモリ Type-A対応 回転式キャップ オーム電機 02652732

PC-MAS32G-K USBフラッシュメモリ Type-A対応 回転式キャップ オーム電機 02652732
PC-MAS32G-K USBフラッシュメモリ Type-A対応 回転式キャップ オーム電機 02652732
PC-MAS32G-K USBフラッシュメモリ Type-A対応 回転式キャップ オーム電機 02652732
PC-MAS32G-K USBフラッシュメモリ Type-A対応 回転式キャップ オーム電機 02652732
PC-MAS32G-K USBフラッシュメモリ Type-A対応 回転式キャップ オーム電機 02652732

USBフラッシュメモリ Type-A対応 回転式キャップPC-MAS32G-K

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
記憶容量(GB)32
内容量1個注文コード02652732品番PC-MAS32G-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

USB Type-A対応で、WindowsパソコンやMacのデータ保存・移動に便利なUSBフラッシュメモリです。
USB3.1 Gen1(USB3.0)対応で、最大5Gbpsの高速データ転送が可能です。
USB2.0にも対応し、USBポートに差し込むだけで使用できます。
キャップを紛失しにくい回転式を採用した、持ち運びに便利なコンパクト設計です。

記憶容量(GB)
32
材質
ABS
色
ブラック
質量(g)
8.3
外形寸法(mm)
17.7×11.3×56.0
電源
USBポートより供給(DC5.0V)
対応OS
Windows 11・Mac OS 26以降
コネクタ形状
USB Type-A
対応機種
Windowsパソコン・Mac
インターフェース
USB3.1 Gen1(USB3.0)・USB2.0
キャップ
回転式
転送速度(Gbps)
~5(理論値)
取扱説明書:(0.86MB)
注意
※高速データ転送を行うには、USB3.1 Gen1(USB3.0)対応ポートに接続してください。
※ USB2.0ポートに接続した場合は、USB2.0 High-Speedで動作します。
※ LEDが点滅している間は、USBフラッシュメモリを抜かないでください。データが破損するおそれがあります。
※ LEDが点滅していないことを確認し、「ハードウェアの安全な取り外し」を行ってから取り外してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする