USBフラッシュメモリ Type-C・Type-A対応 回転式キャップ
USB Type-CとType-Aの両方に対応し、パソコンやスマートフォンなどでデータを共有できます。
USB3.2 Gen1対応で、最大5Gbpsの高速データ転送が可能です。
キャップを紛失しにくい回転式を採用し、USBポートに差し込むだけで使用できます。
亜鉛合金製のコンパクトなシルバーボディで、持ち運びにも便利です。
- 材質
- 亜鉛合金
- 色
- シルバー
- 質量(g)
- 7.5
- 外形寸法(mm)
- 12.2×7.2×37.1
- 電源
- USBバスパワー(DC5.0V)
- 対応OS
- Windows 11・Mac OS 26・Android 14・iOS 17(iPhone 15)以降
- コネクタ形状
- USB Type-A・USB Type-C
- 対応機種
- Windowsパソコン・Mac・Android・iOS端末
- インターフェース
- USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)・USB2.0
- キャップ
- 回転式
- 転送速度(Gbps)
- ~5(理論値)
- 内容量
- 1個
注意
※高速データ転送を行うには、USB3.2 Gen1対応ポートに接続してください。※ USB2.0ポートに接続した場合は、USB2.0 High-Speedで動作します。
※ スマートフォンやタブレットで使用する場合は、機器側がOTGに対応している必要があります。
※ スマートフォンやタブレットのバッテリー残量が少ない場合、正常に動作しないことがあります。
※ USB Type-A端子とUSB Type-C端子を同時に接続することはできません。
記録メディア・メモリー の新着商品
カテゴリ

























