PC-MCS64G-S USBフラッシュメモリ Type-C・Type-A対応 回転式キャップ オーム電機 02652838

PC-MCS64G-S USBフラッシュメモリ Type-C・Type-A対応 回転式キャップ オーム電機 02652838
PC-MCS64G-S USBフラッシュメモリ Type-C・Type-A対応 回転式キャップ オーム電機 02652838
PC-MCS64G-S USBフラッシュメモリ Type-C・Type-A対応 回転式キャップ オーム電機 02652838
PC-MCS64G-S USBフラッシュメモリ Type-C・Type-A対応 回転式キャップ オーム電機 02652838
PC-MCS64G-S USBフラッシュメモリ Type-C・Type-A対応 回転式キャップ オーム電機 02652838

USBフラッシュメモリ Type-C・Type-A対応 回転式キャップPC-MCS64G-S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
記憶容量(GB)64
内容量1個注文コード02652838品番PC-MCS64G-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

USB Type-CとType-Aの両方に対応し、パソコンやスマートフォンなどでデータを共有できます。
USB3.2 Gen1対応で、最大5Gbpsの高速データ転送が可能です。
キャップを紛失しにくい回転式を採用し、USBポートに差し込むだけで使用できます。
亜鉛合金製のコンパクトなシルバーボディで、持ち運びにも便利です。

記憶容量(GB)
64
材質
亜鉛合金
色
シルバー
質量(g)
7.5
外形寸法(mm)
12.2×7.2×37.1
電源
USBバスパワー(DC5.0V)
対応OS
Windows 11・Mac OS 26・Android 14・iOS 17(iPhone 15)以降
コネクタ形状
USB Type-A・USB Type-C
対応機種
Windowsパソコン・Mac・Android・iOS端末
インターフェース
USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)・USB2.0
キャップ
回転式
転送速度(Gbps)
~5(理論値)
取扱説明書:(0.94MB)
注意
※高速データ転送を行うには、USB3.2 Gen1対応ポートに接続してください。
※ USB2.0ポートに接続した場合は、USB2.0 High-Speedで動作します。
※ スマートフォンやタブレットで使用する場合は、機器側がOTGに対応している必要があります。
※ スマートフォンやタブレットのバッテリー残量が少ない場合、正常に動作しないことがあります。
※ USB Type-A端子とUSB Type-C端子を同時に接続することはできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする