iPad Air ケース 11インチ (M4/M3/M2) 耐衝撃 MIL規格 ベルト付 ペン収納 現場用
超衝撃吸収でiPadをしっかり保護。本体も画面も保護するiPad用フルプロテクトケースです。リングスタンドとショルダーベルト付きで、持ち運びや視聴にも便利。
- 用途
- フロントパネルと背面ケースによって、本体も画面も保護するフルプロテクトケースです。
最も大きな衝撃が予想される四つ角をシリコンで覆うことで、効率的に衝撃を吸収します。
衝撃吸収に適したシリコン素材と、強じんなポリカーボネート素材を使用したデュアルストラクチャー(二重構造)が、傷と衝撃から本体を守ります。
ケース背面のリングスタンドにより、縦向き、横向きに立て掛けることができます。
リングスタンドは360度回転可能で、手で持って運びやすく、壁面のフックなどの突起に掛けて使うこともできます。
フロントパネルが画面の傷やダメージを防ぎます。
保護フィルムなしタイプのフロントパネルで、お好みの保護フィルム・ガラスフィルムと組み合わせて使用できます。
Apple Pencil専用の収納スペースが付いています。
長さ調節可能なショルダーベルト付きで、取付位置を変えることで縦向きでも横向きでも使用可能です。
短いハンドバンド付きで、持ち運びや手持ち操作に便利です。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
MIL規格に準拠した1.22mからの落下テストをクリアしています(ただし、全ての状態において無破損・無故障を保証するものではありません)。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
- 適合
- ケース+フロントパネル
- セット内容
- ケース本体×1、ショルダーベルト×1、フロントパネル×2、ハンドバンド×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ(青色)×1、紐通し(ピンク色)×1、取扱説明書×1
- 材質
- ケース:ポリカーボネート・ABS・シリコン・ウレタン、フロントパネル:PET、フレーム:ポリカーボネート、ヘラ&紐通し:ABS、クリーニングクロス:ポリエステル、ショルダーベルト:ナイロン・PU・POM
- 寸法(mm)
- ケース:幅約218mm×厚み約30mm×高さ約268mm ※ハンドル部除く厚み:22mm
- 色
- ブラック
- 番号
- 対応モデル:A3460/A3459/A3267/A3266/A2903/A2902
- 対応機種
- iPad Air 11インチ(M4 2026年モデル)/iPad Air 11インチ(M3 2025年モデル)/iPad Air 11インチ(M2 2024年モデル)
- 内容量
- 1個
iPadケース の新着商品
カテゴリ


























