iPad Pro ケース 11インチ (M5/M4) 耐衝撃 MIL規格 ベルト付 ペン収納 現場用

iPad Pro ケース 11インチ (M5/M4) 耐衝撃 MIL規格 ベルト付 ペン収納 現場用 - エレコムiPad Pro ケース 11インチ (M5/M4) 耐衝撃 MIL規格 ベルト付 ペン収納 現場用 - エレコムiPad Pro ケース 11インチ (M5/M4) 耐衝撃 MIL規格 ベルト付 ペン収納 現場用 - エレコムiPad Pro ケース 11インチ (M5/M4) 耐衝撃 MIL規格 ベルト付 ペン収納 現場用 - エレコムiPad Pro ケース 11インチ (M5/M4) 耐衝撃 MIL規格 ベルト付 ペン収納 現場用 - エレコムiPad Pro ケース 11インチ (M5/M4) 耐衝撃 MIL規格 ベルト付 ペン収納 現場用 - エレコムiPad Pro ケース 11インチ (M5/M4) 耐衝撃 MIL規格 ベルト付 ペン収納 現場用 - エレコムiPad Pro ケース 11インチ (M5/M4) 耐衝撃 MIL規格 ベルト付 ペン収納 現場用 - エレコム

超衝撃吸収でiPadをしっかり保護。本体も画面も保護するiPad用フルプロテクトケースです。リングスタンドとショルダーベルト付きで、持ち運びや視聴にも便利。

用途
フロントパネルと背面ケースによって、本体も画面も保護するフルプロテクトケースです。
最も大きな衝撃が予想される四つ角をシリコンで覆うことで、効率的に衝撃を吸収します。
衝撃吸収に適したシリコン素材と、強じんなポリカーボネート素材を使用したデュアルストラクチャー(二重構造)が、傷と衝撃から本体を守ります。
ケース背面のリングスタンドにより、縦向き、横向きに立て掛けることができます。
リングスタンドは360度回転可能で、手で持って運びやすく、壁面のフックなどの突起に掛けて使うこともできます。
フロントパネルが画面の傷やダメージを防ぎます。
保護フィルムなしタイプのフロントパネルで、お好みの保護フィルム・ガラスフィルムと組み合わせて使用できます。
Apple Pencil専用の収納スペースが付いています。
長さ調節可能なショルダーベルト付きで、取付位置を変えることで縦向きでも横向きでも使用可能です。
短いハンドバンド付きで、持ち運びや手持ち操作に便利です。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
MIL規格に準拠した1.22mからの落下テストをクリアしています(ただし、全ての状態において無破損・無故障を保証するものではありません)。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容
ケース本体×1、ショルダーベルト×1、フロントパネル×2、ハンドバンド×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ(青色)×1、紐通し(ピンク色)×1、取扱説明書×1
材質
ケース:ポリカーボネート・ABS・シリコン・ウレタン、フロントパネル:PET、フレーム:ポリカーボネート、ヘラ&紐通し:ABS、クリーニングクロス:ポリエステル、ショルダーベルト:ナイロン・PU・POM
寸法(mm)
ケース:幅約216mm×厚み約28mm×高さ約273mm ※ハンドル部除く厚み:21mm
色
ブラック
質量(g)
ケース+フロントパネル
番号
対応モデル:A3358/A3357/A2837/A2836
対応機種
iPad Pro 11インチ(M5 2025年モデル)/iPad Pro 11インチ(M4 2024年モデル)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02651709TBWA25PMHVHBK
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする