おしりふき80枚12パック
コンパクトサイズ
水分量をたっぷり含み、水で洗い流すような拭き心地を実現
水分が多いことで汚れをサッと拭き取ることができ、肌にもとても優しい
メーカー従来品より33%大きくなり、面積が広がった分、これまで3枚使っていた場面でも1枚で十分対応可能
1回につき1枚ずつ取り出せるデザインで、シートを指で戻す必要なし
シートを戻す際に指に付着した菌がパッケージ内に入る心配もなく、衛生面を徹底的に優先
- 成分
- 水、クエン酸Na、安息香酸Na、クエン酸、ラウリルピリジニウムクロリド、EDTA-2Na、カプリリルグリコール、エチルヘキシルグリセリン、ツボクサエキス、ホホバ油PEG-150エステルズ、スイカズラ花エキス、スベリヒユエキス、キシリトール
- 材質
- スパンレース不織布
- 内容
- 80枚×12パック
- シートサイズ(mm)
- 200×150
- 内容量
- 1箱(80枚×12個)
専門診療・科目別 の新着商品
カテゴリ