岩崎電気
アイ 作業灯 S0 作業灯
バイスは最大締付けトルクの8.8Nm以下で締付けてください。
ホルダと接続具のかん合隙間及び口出線の引出口から、雨水が浸入するおそれがありますので下向き取付けは避けてください。
付属品
GS6ガード、F4バイス付、プラグ+5mコード+ランプ付
色
仕上:赤
タイプ
450W
口金
E39
ランプ
セットランプ:RF110V450WH
使用場所
屋外・屋内用
適合ランプ
大きさ:4500W(屋外投光用アイランプ)
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02615982
S45451
¥
31,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください