曜日別特売

アイ 作業灯 S0 作業灯

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02615982
品番
S45451
参考基準価格(税別)¥31,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

バイスは最大締付けトルクの8.8Nm以下で締付けてください。
ホルダと接続具のかん合隙間及び口出線の引出口から、雨水が浸入するおそれがありますので下向き取付けは避けてください。

付属品
GS6ガード、F4バイス付、プラグ+5mコード+ランプ付
色
仕上:赤
タイプ
450W
口金
E39
ランプ
セットランプ:RF110V450WH
使用場所
屋外・屋内用
適合ランプ
大きさ:4500W(屋外投光用アイランプ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする