岩崎電気
エルボ LR形
通線が完了しましたら、カバーパッキンの脱落がないか確認してからカバーをしっかりとねじで取付けてください。
ハブの電線管接続部は、防水処理を施してください。
用途
電線管を直角に曲げたり、分岐したり交差させたりするために使用する防爆形の配管付属品です。
種別
産業用特殊照明機器 配管付属品
質量(kg)
0.4
形
LR形
材質(本体)
鋳鉄品
保護等級
IP65
材質(カバー)
アルミダイカスト
防爆構造
eG4
使用場所
屋内・屋外用
適合電線管
16(G1/2)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02620787
EYE16R-G
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください