岩崎電気
エルボ LR形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02620787
品番
EYE16R-G
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
通線が完了しましたら、カバーパッキンの脱落がないか確認してからカバーをしっかりとねじで取付けてください。
ハブの電線管接続部は、防水処理を施してください。
用途
電線管を直角に曲げたり、分岐したり交差させたりするために使用する防爆形の配管付属品です。
種別
産業用特殊照明機器 配管付属品
質量(kg)
0.4
形
LR形
材質(本体)
鋳鉄品
保護等級
IP65
材質(カバー)
アルミダイカスト
防爆構造
eG4
使用場所
屋内・屋外用
適合電線管
16(G1/2)