曜日別特売

ケレンハンマー

ケレンハンマー - アークランドサカモトケレンハンマー - アークランドサカモトケレンハンマー - アークランドサカモト
用途
溶接時のスラグ・スパッタの除去や、サビ・バリ落としなどに
材質
頭:炭素鋼 柄:木
寸法(mm)
304×130×20
色
ナチュラルウッド/ブラック/シルバー
質量(g)
【頭】300
本体質量(g)
330
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02614451112029
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする