曜日別特売
112029 ケレンハンマー アークランドサカモト 02614451

112029 ケレンハンマー アークランドサカモト 02614451
112029 ケレンハンマー アークランドサカモト 02614451
112029 ケレンハンマー アークランドサカモト 02614451

ケレンハンマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02614451
品番
112029
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798
用途
溶接時のスラグ・スパッタの除去や、サビ・バリ落としなどに
材質
頭:炭素鋼 柄:木
寸法(mm)
304×130×20
色
ナチュラルウッド/ブラック/シルバー
質量(g)
【頭】300
本体質量(g)
330

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする