ショートハンガー 溶融亜鉛
切断面は、プレスカットによるジンクメッキ被膜のイオン効果と、さらに補修塗装仕上げのため、大幅な防錆力を発揮。
ケース梱包で商品を保護。取扱い中の汚れ・すり傷を防止。
在庫管理・資材置き場の整理整頓が容易。
従来品(定尺2m・4m)の使用による切断ロスを解消。
切断・穴あけなどの現場加工を省きハンガーサドルの併用で電線管・鋼管の屋内用支持ハンガーです。
- 材質
- 溶融亜鉛めっき鋼板
- サイズ
- その他各種穴:Φ10.2×16・Φ8.2×16
- 穴あけサイズ(Φmm)
- 10.5×20
- 板厚t(mm)
- 1.5
- 内容量
- 1袋(10本)
電路支持材/支持金具 の新着商品
カテゴリ





























