曜日別特売
P25A-100 ショートハンガー 溶融亜鉛 南電機 02642600

ショートハンガー 溶融亜鉛P25A-100

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
規格40×25×100
内容量1袋(10本)注文コード02642600品番P25A-100
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

切断面は、プレスカットによるジンクメッキ被膜のイオン効果と、さらに補修塗装仕上げのため、大幅な防錆力を発揮。
ケース梱包で商品を保護。取扱い中の汚れ・すり傷を防止。
在庫管理・資材置き場の整理整頓が容易。
従来品(定尺2m・4m)の使用による切断ロスを解消。
切断・穴あけなどの現場加工を省きハンガーサドルの併用で電線管・鋼管の屋内用支持ハンガーです。

寸法(mm)
穴位置(両端から):20
規格
40×25×100
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
サイズ
その他各種穴:Φ10.2×16・Φ8.2×16
穴あけサイズ(Φmm)
10.5×20
板厚t(mm)
1.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする