曜日別特売

ショートハンガー高耐食メッキ

ショートハンガー高耐食メッキ - 南電機ショートハンガー高耐食メッキ - 南電機ショートハンガー高耐食メッキ - 南電機ショートハンガー高耐食メッキ - 南電機ショートハンガー高耐食メッキ - 南電機

切断面は、プレスカットによるジンクメッキ被膜のイオン効果と、さらに補修塗装仕上げのため、大幅な防錆力を発揮。
ケース梱包で商品を保護。取扱い中の汚れ・すり傷を防止。
在庫管理・資材置き場の整理整頓が容易。
従来品(定尺2m・4m)の使用による切断ロスを解消。
溶融亜鉛めっき仕上げ(ドブ)ハンガーサドルの併用で電線管・鋼管の支持ハンガーです。

材質
高耐食性めっき鋼板
サイズ
その他各種穴:Φ10.2×16・Φ8.2×16
穴あけサイズ(Φmm)
10.5×20
板厚t(mm)
1.6
内容量
1本
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02629869KT・P25-200穴位置(両端から):2040×25×200
¥720
¥619
¥681(税込)
11日以内出荷
返品不可
02631111KT・P25-500穴位置(両端から):5040×25×500
¥1,260
¥1,098
¥1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
02634218KT・P25-100穴位置(両端から):2040×25×100
¥640
¥549
¥604(税込)
11日以内出荷
返品不可
02635171KT・P25-400穴位置(両端から):5040×25×400
¥1,080
¥929
¥1,022(税込)
11日以内出荷
返品不可
02640728KT・P25-300穴位置(両端から):5040×25×300
¥960
¥829
¥912(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする