KT・P25-400 ショートハンガー高耐食メッキ 南電機 02635171

ショートハンガー高耐食メッキ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1本
規格
40×25×400
注文コード
02635171
品番
KT・P25-400
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
¥929

切断面は、プレスカットによるジンクメッキ被膜のイオン効果と、さらに補修塗装仕上げのため、大幅な防錆力を発揮。
ケース梱包で商品を保護。取扱い中の汚れ・すり傷を防止。
在庫管理・資材置き場の整理整頓が容易。
従来品(定尺2m・4m)の使用による切断ロスを解消。
溶融亜鉛めっき仕上げ(ドブ)ハンガーサドルの併用で電線管・鋼管の支持ハンガーです。

寸法(mm)
穴位置(両端から):50
規格
40×25×400
材質
高耐食性めっき鋼板
サイズ
その他各種穴:Φ10.2×16・Φ8.2×16
穴あけサイズ(Φmm)
10.5×20
板厚t(mm)
1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする