南電機
ステンレス パイプコネクタ
SUSレース本体開口面にSUS電線管やコネクターを接続する金具です。
ねじ、蝶ナット類はステンレス製を使用。
適合
【レースウェイ】SU-PD30・PD45
材質
ステンレス製(SUS)
寸法(mm)
適合A:Φ26
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02649670
SU-PU40-26 SUS
¥
840
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください