曜日別特売
SU-PU40-26 SUS ステンレス パイプコネクタ 南電機 02649670

ステンレス パイプコネクタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02649670
品番
SU-PU40-26 SUS
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
¥729

SUSレース本体開口面にSUS電線管やコネクターを接続する金具です。
ねじ、蝶ナット類はステンレス製を使用。

適合
【レースウェイ】SU-PD30・PD45
材質
ステンレス製(SUS)
寸法(mm)
適合A:Φ26

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする