ソケットレジューサー【受注生産品】

ソケットレジューサー【受注生産品】 - 岩崎電気

屋外用としてご使用の場合、ねじかん合部から雨水が侵入しないよう防水処理を施してください。

用途
電気機器又は接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。
種別
産業用特殊照明機器 配管付属品
質量(kg)
0.27
材質(本体)
鋼材 電気亜鉛めっき
防爆構造
d2G4
適合電線管
42-16
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02625267EXSR42-16
¥3,300
¥3,198
¥3,518(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする