岩崎電気
ソケットレジューサー【受注生産品】
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02625267
品番
EXSR42-16
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
屋外用としてご使用の場合、ねじかん合部から雨水が侵入しないよう防水処理を施してください。
用途
電気機器又は接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。
種別
産業用特殊照明機器 配管付属品
質量(kg)
0.27
材質(本体)
鋼材 電気亜鉛めっき
防爆構造
d2G4
適合電線管
42-16