曜日別特売

ツイードアーチベンディングプライヤー 矯正実習・宝飾加工・プラモデル用

ツイードアーチベンディングプライヤー 矯正実習・宝飾加工・プラモデル用 - bitstrong(ビットストロング)

・現在では入手が出来ない希少なMade in USA、未使用のデッドストック品です。
・矯正実習用の他、医療機器品質の操作性をホビー用途でも享受することができます。
・狭く平滑な面で傷をつけずに挟むことができます。

用途
・歯科矯正の実習の他、宝飾加工、プラモデルのメタルリギング、エッチングパーツ加工、ルアーのヒートンの加工などに専門の特殊機能が活用できます。
・ツイード法の施術で、角線(レクタンギュラーワイヤー)に捻りや屈曲を加えるために使用します。
・貴金属ワイヤ―、メタルリギング、ヒートンなどの曲げ加工に適しています。
材質
ステンレス
質量(g)
52
サイズ(mm)
114×62×12
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00232000116
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※医療機器ではありません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02627742BS-DENT-5730
¥3,500
¥3,298
¥3,628(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする