曜日別特売

プルボックス 【受注生産品】

プルボックス 【受注生産品】 - 岩崎電気

ハブの電線管接続部は、防水処理を施してください。

用途
処理する電線が多い場合、接続する電線管の寸法、数、又は位置などの関係でジャンクションボックスでは間に合わない場合にご利用ください。
種別
産業用特殊照明機器 配管付属品
色
仕上:マンセルN7
材質(本体)
アルミ鋳物
保護等級
IP65
材質(カバー)
アルミ鋳物
防爆構造
d2G5
使用場所
屋内・屋外用
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02616551EXQ421ハブの取付け得る部分の幅(AC面):160、ハブの取付け得る部分の幅(BD面):1705.4取付け得る最大ハブ寸法:42(G1 1/2)
¥55,400
¥54,980
¥60,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
02617366EXQ361ハブの取付け得る部分の幅(AC面):130、ハブの取付け得る部分の幅(BD面):1404.5取付け得る最大ハブ寸法:36(G1 1/4)
¥53,200
¥52,980
¥58,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
02620489EXQ541ハブの取付け得る部分の幅(AC面):180、ハブの取付け得る部分の幅(BD面):2008取付け得る最大ハブ寸法:54(G2)
¥74,000
¥72,980
¥80,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
02623551EXQ1041ハブの取付け得る部分の幅(AC面):360、ハブの取付け得る部分の幅(BD面):38026.3取付け得る最大ハブ寸法:104(G4)
¥253,000
¥249,800
¥274,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
02627191EXQ821ハブの取付け得る部分の幅(AC面):260、ハブの取付け得る部分の幅(BD面):28015.5取付け得る最大ハブ寸法:82(G3)
¥151,000
¥149,800
¥164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする