岩崎電気
プルボックス 【受注生産品】
EXQ541
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
8
4.5
5.4
8
15.5
26.3
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02620489
品番
EXQ541
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
ハブの電線管接続部は、防水処理を施してください。
用途
処理する電線が多い場合、接続する電線管の寸法、数、又は位置などの関係でジャンクションボックスでは間に合わない場合にご利用ください。
幅(mm)
ハブの取付け得る部分の幅(AC面):180、ハブの取付け得る部分の幅(BD面):200
質量(kg)
8
寸法
取付け得る最大ハブ寸法:54(G2)
種別
産業用特殊照明機器 配管付属品
色
仕上:マンセルN7
材質(本体)
アルミ鋳物
保護等級
IP65
材質(カバー)
アルミ鋳物
防爆構造
d2G5
使用場所
屋内・屋外用