岩崎電気
ポールトップ取付用金具 レディオックフラッドスポラート用
種別
ポールトップ取付用金具 1灯用
材質
鋼管
寸法(mm)
ポール挿入:Φ89.1×120
質量(kg)
2.5
備考
2-M16器具取付用ボルト、ピッチ55mm
仕上
さび止め塗装
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02623946
CNHA401
¥
13,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください