曜日別特売

ポールトップ取付用金具 レディオックフラッドスポラート用CNHA401

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02623946
品番
CNHA401
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
種別
ポールトップ取付用金具 1灯用
材質
鋼管
寸法(mm)
ポール挿入:Φ89.1×120
質量(kg)
2.5
備考
2-M16器具取付用ボルト、ピッチ55mm
仕上
さび止め塗装

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする