岩崎電気
ポールトップ取付用金具 レディオックフラッドスポラード用
投光器は必ず2灯(取付台の両側へ)取付けてください。
種別
ポールトップ取付用金具 2灯用
材質
鋼管
寸法(mm)
ポール挿入:Φ89.1×120
質量(kg)
9.5
備考
4-M16器具取付用ボルト、ピッチ55mm
仕上
さび止め塗装
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02615169
CNHA402
¥
24,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください