岩崎電気
ポールトップ取付用金具 レディオックフラッドスポラード用
CNHA402
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02615169
品番
CNHA402
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
投光器は必ず2灯(取付台の両側へ)取付けてください。
種別
ポールトップ取付用金具 2灯用
材質
鋼管
寸法(mm)
ポール挿入:Φ89.1×120
質量(kg)
9.5
備考
4-M16器具取付用ボルト、ピッチ55mm
仕上
さび止め塗装