曜日別特売

マルチハンガーUタイプ

マルチハンガーUタイプ - 南電機

Lタイプや各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。

表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ(Un)
定尺(m)
2.4
幅W(mm)
44.4
板厚t(mm)
3.2
適応ボルトサイズ
【M8】・M10・W3/8
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02633640MHU-38 Un 2.4m
¥2,860
¥2,498
¥2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする