曜日別特売
MHU-38 Un 2.4m マルチハンガーUタイプ 南電機 02633640

マルチハンガーUタイプMHU-38 Un 2.4m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02633640
品番
MHU-38 Un 2.4m
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

Lタイプや各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。

表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ(Un)
定尺(m)
2.4
幅W(mm)
44.4
板厚t(mm)
3.2
適応ボルトサイズ
【M8】・M10・W3/8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする