ユニス スポットポールライト LED太陽灯 水没対策タイプ 【受注生産品】

ユニス スポットポールライト LED太陽灯 水没対策タイプ 【受注生産品】 - 岩崎電気
仕様
溶融亜鉛めっき仕様、防鳥針:オプション
材質
太陽電池モジュールマウント:ステンレス、照明器具本体:アルミダイカスト
色
仕上:ウォームグレイメタリック
容量
蓄電池:4日間点灯分
タイプ
14時間点灯タイプ
使用温度範囲(℃)
-10~+35
構造
防雨形
風速(m/s)
設計許容風速:60
保護等級
IP23
材質(ポール)
鋼管(溶融亜鉛めっき後塗装)
使用場所
屋外用
最大点灯時間
1日当たり:14時間(全点灯5時間、50%点灯9時間)
内容量
1セット
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
相関色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02625301TLE1050LS10/L(モジュールマウント)T-GTK53BOX/LSH/WGM+(照明器具)T-キグ/LS105/L+(バッテリー)T-バッテリ-/12AH-12A×3+(バッテリーBOX) T-ポ-ルLS105/STK2700電球色
¥686,700
¥679,800
¥747,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02626396TLE1050LS10/W(モジュールマウント)T-GTK53BOX/LSH/WGM+(照明器具)T-キグ/LS105/W+(バッテリー)T-バッテリ-/12AH-12A×3+(バッテリーBOX) T-ポ-ルLS105/STK4000白色
¥686,700
¥679,800
¥747,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする