- セット内容
- (モジュールマウント)T-GTK53BOX/LSH/WGM+(照明器具)T-キグ/LS105/L+(バッテリー)T-バッテリ-/12AH-12A×3+(バッテリーBOX) T-ポ-ルLS105/STK
- 相関色温度(K)
- 2700
- 光源色
- 電球色
- 仕様
- 溶融亜鉛めっき仕様、防鳥針:オプション
- 材質
- 太陽電池モジュールマウント:ステンレス、照明器具本体:アルミダイカスト
- 色
- 仕上:ウォームグレイメタリック
- 容量
- 蓄電池:4日間点灯分
- タイプ
- 14時間点灯タイプ
- 使用温度範囲(℃)
- -10~+35
- 構造
- 防雨形
- 風速(m/s)
- 設計許容風速:60
- 保護等級
- IP23
- 材質(ポール)
- 鋼管(溶融亜鉛めっき後塗装)
- 使用場所
- 屋外用
- 最大点灯時間
- 1日当たり:14時間(全点灯5時間、50%点灯9時間)