曜日別特売

レディオック LEDべースライト 非常用照明器具 逆富士形

レディオック LEDべースライト 非常用照明器具 逆富士形 - 岩崎電気

設置後、48時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。
電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。
電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

種別
LEDベースライト 非常用照明器具
材質
ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
取付
水平天井取付専用
材質(本体)
鋼板(白色粉体塗装)
備考
非常時FHF32 1100lm/(白色蛍光灯25%相当)と同等の設置間隔です。
定格入力電圧(V)
100~242対応
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
5000
電池
交換電池:FK792
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
使用場所
屋内用
調光方式
固定出力形(調光不可)
グリーン購入法
適合
非常灯評定番号
LALE-027
電源ユニット
内蔵形
内容量
1セット
全12種類を絞り込む
消費電力(W)
質量(kg)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
形
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02615607ELBV43211ANPN9(ライン形LEDユニット)ELBUN43201ANPN9+(器具本体)ELBV41112.540W形(Hf32形高出力形相当) 逆富士形 (150mm幅)21.4149.5
¥90,800
¥88,980
¥97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02617348ELBV42511ANPN9(ライン形LEDユニット)ELBUN42501ANPN9+(器具本体)ELBV41112.540W形(Hf32形定格出力形相当) 逆富士形 (150mm幅)17.4143.6
¥90,300
¥88,980
¥97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02617872ELBV46911ANPN9(ライン形LEDユニット)ELBUN46901ANPN9+(器具本体)ELBV41112.540W形(Hf32形高出力形相当 逆富士形 (150mm幅)44.2156.1
¥101,500
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02618599ELBV46912ANPN9(ライン形LEDユニット)ELBUN46901ANPN9+(器具本体)ELBV42112.740W形(Hf32形高出力形相当) 逆富士形 (230mm幅)44.2156.1
¥102,200
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02619719ELAV20811BNPN9(ライン形LEDユニット)ELAUN20801BNPN9+(器具本体)ELAV21111.620W形(FL20形相当) 逆富士形 (150mm幅)7114.2
¥80,100
¥78,980
¥86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02620437ELBV42512ANPN9(ライン形LEDユニット)ELBUN42501ANPN9+(器具本体)ELBV42112.740W形(Hf32形定格出力形相当) 逆富士形 (230mm幅)17.4143.6
¥91,000
¥89,980
¥98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02621128ELAV20812BNPN9(ライン形LEDユニット)ELAUN20801BNPN9+(器具本体)ELAV22111.620W形(FL20形相当) 逆富士形 (230mm幅)7114.2
¥80,800
¥79,980
¥87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02622047ELBV45212ANPN9(ライン形LEDユニット)ELBUN45201ANPN9+(器具本体)ELBV42112.740W形(Hf32形定格出力形相当) 逆富士形 (230mm幅)33157.5
¥97,600
¥95,980
¥105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02623176ELAV21611BNPN9(ライン形LEDユニット)ELAUN21601BNPN9+(器具本体)ELAV21111.620W形(FL20形相当) 逆富士形 (150mm幅)12.7125.9
¥84,700
¥83,980
¥92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02623718ELBV45211ANPN9(ライン形LEDユニット)ELBUN45201ANPN9+(器具本体)ELBV41112.540W形(Hf32形定格出力形相当) 逆富士形 (150mm幅)33157.5
¥96,900
¥94,980
¥104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02625310ELBV43212ANPN9(ライン形LEDユニット)ELBUN43201ANPN9+(器具本体)ELBV42112.740W形(Hf32形高出力形相当) 逆富士形 (230mm幅)21.4149.5
¥91,500
¥89,980
¥98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02625398ELAV21612BNPN9(ライン形LEDユニット)ELAUN21601BNPN9+(器具本体)ELAV22111.620W形(FL20形相当) 逆富士形 (230mm幅)12.7125.9
¥85,400
¥83,980
¥92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする