曜日別特売

レディオック LEDべースライト 非常用照明器具 逆富士形ELBV46911ANPN9

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は消費電力・セット内容など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
消費電力(W)
44.2
セット内容
(ライン形LEDユニット)ELBUN46901ANPN9+(器具本体)ELBV4111
注文コード
02617872
品番
ELBV46911ANPN9
参考基準価格(税別)¥101,500販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

設置後、48時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。
電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。
電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

セット内容
(ライン形LEDユニット)ELBUN46901ANPN9+(器具本体)ELBV4111
質量(kg)
2.5
形
40W形(Hf32形高出力形相当 逆富士形 (150mm幅)
消費電力(W)
44.2
エネルギー消費効率(Lm/W)
156.1
種別
LEDベースライト 非常用照明器具
材質
ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
取付
水平天井取付専用
材質(本体)
鋼板(白色粉体塗装)
備考
非常時FHF32 1100lm/(白色蛍光灯25%相当)と同等の設置間隔です。
定格入力電圧(V)
100~242対応
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
5000
電池
交換電池:FK792
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
光束(Lm)
器具:6900、非常時:660
使用場所
屋内用
明るさ
6900lmタイプ
調光方式
固定出力形(調光不可)
グリーン購入法
適合
公共施設型番
K1-LSS9-4-65-LN
非常灯評定番号
LALE-027
電源ユニット
内蔵形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする