曜日別特売

レディオック LEDアイライン 一般タイプ

レディオック LEDアイライン 一般タイプ - 岩崎電気

口金を回転させるには口金回転用の爪をスライドしてください(可動範囲±90°)。
ランプ交換のための電気工事は、必ず有資格者が行ってください。
オイルミスト環境ではご使用できません。

質量(kg)
0.6
材質(本体)
ポリカーボネート
タイプ
FLR110W形
種類
110W R17D口金回転式
使用温度範囲(℃)
-20~+40
消費電力(W)
38
電源
内蔵形
相関色温度(K)
4000
全光束(Lm)
5800
定格入力電圧(V)
100~240対応
ビームの開き(°)
【1/2】110
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)
82
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
152.6
入力電流(A)
(200V時)0.195
使用場所
屋内用
給電方式
両側
材質(口金)
ポリカーボネート、真鍮
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02626326L38T8D840LU58EAPP
¥23,500
¥22,980
¥25,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする