岩崎電気
レディオック LEDアイライン 一般タイプ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02626326
品番
L38T8D840LU58EAPP
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
口金を回転させるには口金回転用の爪をスライドしてください(可動範囲±90°)。
ランプ交換のための電気工事は、必ず有資格者が行ってください。
オイルミスト環境ではご使用できません。
質量(kg)
0.6
材質(本体)
ポリカーボネート
タイプ
FLR110W形
種類
110W R17D口金回転式
使用温度範囲(℃)
-20~+40
消費電力(W)
38
電源
内蔵形
相関色温度(K)
4000
全光束(Lm)
5800
定格入力電圧(V)
100~240対応
ビームの開き(°)
【1/2】110
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)
82
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
152.6
入力電流(A)
(200V時)0.195
使用場所
屋内用
給電方式
両側
材質(口金)
ポリカーボネート、真鍮
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません