レディオック LEDスポットライト COBタイプ

レディオック LEDスポットライト COBタイプ - 岩崎電気

配線ダクト専用器具です。
背面スイッチの切替えで出力が変わります。

種別
LEDユニット一体形 スポットライト 展示・店舗照明
質量(kg)
1.1
材質(本体)
アルミダイカスト(白色仕上)
消費電力(W)
(クラス400(定格出力)切替時/クラス350(省電力出力)切替時)38.0/32.5
定格入力電圧(V)
100専用
平均演色評価数(Ra)
85
機能
出力切替機能
色温度(K)
3500
光源色
温白色
材質(レンズ)
アクリル
材質(アーム)
アルミダイカスト(白色半つや仕上)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
使用場所
屋内用
明るさ
一般形 クラス400-300 コンパクト形メタルハライドランプ70W
グリーン購入法
適合
距離
被照射面距離:40cm以上
電源ユニット
内蔵形
ユニットボックス
アルミダイカスト(白色仕上)
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
配光タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02622817ESP40101M/WWSAN1(クラス400(定格出力)切替時/クラス350(省電力出力)切替時)110.0/116.9(クラス400(定格出力)切替時/クラス350(省電力出力)切替時)4220/380019°タイプ
¥57,300
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02624190ESP40101W/WWSAN1(クラス400(定格出力)切替時/クラス350(省電力出力)切替時)104.7/110.1(クラス400(定格出力)切替時/クラス350(省電力出力)切替時)3980/358030°タイプ
¥57,300
¥56,980
¥62,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする