岩崎電気
レディオック LEDダウンライト クラス100 軒下用
断熱施工はできません。
浴室などの湿度の高い場所には使用できません。
種別
ダウンライト
質量(kg)
0.9
色
化粧枠仕上:白色
材質(本体)
アルミダイカスト
消費電力(W)
13.5~13.3
構造
防雨形
定格入力電圧(V)
100~242共用
材質(枠)
プラスチック
光源寿命
60000時間
使用場所
軒下用
埋込穴(Φmm)
150
電源ユニット
込
下面カバー
アクリル(拡散)
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
平均演色評価数(Ra)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02615038
EDL13310L/SA9
90
2900
電球色
49.6~50.4
670
¥
32,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
31日以内出荷
返品不可
02622747
EDL13310WW/SA9
90
3400
温白色
49.6~50.4
670
¥
32,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
31日以内出荷
返品不可
02626046
EDL13310N/SA9
70
5000
昼白色
78.5~79.7
1060
¥
32,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください