レディオック LEDダウンライト クラス200 軒下用

レディオック LEDダウンライト クラス200 軒下用 - 岩崎電気

断熱施工はできません。
浴室などの湿度の高い場所には使用できません。
天井裏側に結露や雨水などがかかる場所では使用できません。

種別
ダウンライト
質量(kg)
0.45
使用温度範囲(℃)
5~35
消費電力(W)
(200V)13.7
構造
防雨形
定格入力電圧(V)
100~242共用
ビームの開き(°)
【1/2】100
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)141.6
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
1940
使用場所
軒下用
グリーン購入法
適合
距離
被照射面距離:10cm以上
公共施設型番
LRS1RP-17-LN
埋込穴(Φmm)
150
結線方法
端子台式
調光の可否
非調光
配光タイプ
100°タイプ
器具相当
クラス200 コンパクト形蛍光ランプFHT42W
電源ユニット
内蔵形
ライトユニット
(本体)アルミ
反射板枠
プラスチック(白色)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02616402EDLW20023W/NSAN9
¥51,300
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする