岩崎電気
レディオック LEDダウンライト クラス500 調光可能形 【受注生産品】
断熱施工はできません。
種別
ダウンライト
質量(kg)
2.6
色
化粧枠仕上:白色
材質(本体)
アルミダイカスト
消費電力(W)
69.6~66.7
定格入力電圧(V)
100~242共用
材質(枠)
プラスチック
光源寿命
60000時間
使用場所
屋内用
調光方式
連続調光形(5~100%)
埋込穴(Φmm)
150
器具相当
クラス500 コンパクト形メタルハライドランプ70W
電源ユニット
込
下面カバー
アクリル(拡散)
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
平均演色評価数(Ra)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02621591
EDL69600DN/SA9
70
5000
昼白色
74.7~78.0
5200
¥
65,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
31日以内出荷
返品不可
02621731
EDL69600DWW/SA9
90
3500
温白色
47.3~49.3
0.329
¥
65,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
31日以内出荷
返品不可
02625608
EDL69600DL/SA9
90
2900
電球色
44.0~45.9
3060
¥
65,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください