曜日別特売

レディオック LEDダウンライト クラス500 軒下用 【受注生産品】

レディオック LEDダウンライト クラス500 軒下用 【受注生産品】 - 岩崎電気

断熱施工はできません。
浴室などの湿度の高い場所には使用できません。

種別
ダウンライト
質量(kg)
2.6
色
化粧枠仕上:白色
材質(本体)
アルミダイカスト
消費電力(W)
69.6~66.7
構造
防雨形
定格入力電圧(V)
100~242共用
材質(枠)
プラスチック
光源寿命
60000時間
使用場所
軒下用
調光方式
連続調光形(5~100%)
埋込穴(Φmm)
150
器具相当
クラス500 コンパクト形メタルハライドランプ70W
電源ユニット
込
下面カバー
アクリル(拡散)
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
平均演色評価数(Ra)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02615677EDL69610DWW/SA9903400温白色47.3~49.33290
¥70,000
¥68,980
¥75,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
02620970EDL69610DL/SA9902900電球色44.0~45.93060
¥70,000
¥68,980
¥75,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
02621670EDL69610DN/SA9705000昼白色74.7~78.05200
¥70,000
¥68,980
¥75,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする