岩崎電気
レディオック LEDベースライト 本体 埋込下面開放形
質量(kg)
1.9
形
埋込形(240mm幅)
材質(本体)
鋼板(白色仕上)
使用温度範囲(℃)
5~35
定格入力電圧(V)
100~242対応
使用場所
屋内用
明るさ
40W
埋込穴(Φmm)
220×1260
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02619789
ELE4212
¥
8,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください