岩崎電気
レディオック マルチライン用取付金具(両側用)
看板上部取付専用
付属品
M10ナット4個、M10座金4個、M10×20ボルト2個
種別
レディオック マルチライン用取付金具 (両側用)
材質
ステンレス(アクリル塗装)
質量(kg)
0.55(1つ当たり)
色
仕上:ミディアムシルバー
入数
1セット(2個入)
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02622090
ELA004
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください