岩崎電気
レディオック マルチライン用取付金具(両側用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
02622090
品番
ELA004
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
看板上部取付専用
付属品
M10ナット4個、M10座金4個、M10×20ボルト2個
種別
レディオック マルチライン用取付金具 (両側用)
材質
ステンレス(アクリル塗装)
質量(kg)
0.55(1つ当たり)
色
仕上:ミディアムシルバー
入数
1セット(2個入)