岩崎電気
LED 電源ユニット
質量(kg)
3.5
材質(本体)
鋼板
使用温度範囲(℃)
-20~+40(夏季の一時的な高温環境(50)に対応します。)
定格入力電圧(V)
200専用
配線長
二次側:100m以下
使用場所
屋内用
口出線(mm)
250
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02622406
LEM147150HS2B351
60
¥
37,300
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02627322
LEM147150HS2A351
50
¥
37,300
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください