LED 電源ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は周波数が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
周波数(Hz)
60
注文コード
02622406
品番
LEM147150HS2B351
参考基準価格(税別)¥37,300販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980
周波数(Hz)
60
質量(kg)
3.5
材質(本体)
鋼板
使用温度範囲(℃)
-20~+40(夏季の一時的な高温環境(50)に対応します。)
定格入力電圧(V)
200専用
配線長
二次側:100m以下
使用場所
屋内用
口出線(mm)
250
耐雷サージ
15kV(コモンモード)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする