曜日別特売

レディオック 密閉形LED照明器具 直付形

レディオック 密閉形LED照明器具 直付形 - 岩崎電気

取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。

その他
【光束維持】60000時間(光束維持率90%)
種別
産業用特殊照明機器 密閉形
質量(kg)
7.8
色
グレイ(マンセルN7)
形
直付形
使用温度範囲(℃)
-20~+40
消費電力(W)
37.1/36.0/36.3 (100V/200V/242V)
製法
【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト
平均演色評価数(Ra)
83
ガラス部
【前面】強化ガラス
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
155.5/160.2/158.9 (100V/200V/242V)
光束(Lm)
5770
使用場所
屋内用・屋外用
明るさ
Hf32W 2灯用(高出力形)
グリーン購入法
適合
入力電圧
100~242V対応
電源ユニット
内蔵形
耐雷サージ
4kV(コモンモード)
内容量
1セット
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
適合電線管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02615729EZCL1043SA9-16(本体)EZCL043SA9-0+(吊具)FEYSA12-16E16
¥106,300
¥99,980
¥109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
02618766EZCL1043SA9-28(本体)EZCL043SA9-0+(吊具)FEYSA12-2828
¥106,300
¥99,980
¥109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
02623919EZCL1043SA9-22(本体)EZCL043SA9-0+(吊具)FEYSA12-2222
¥106,300
¥99,980
¥109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする