曜日別特売

レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 本体

レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 本体 - 岩崎電気
質量(kg)
11.8
使用温度範囲(℃)
-20~+40
ガラス部
【前面】強化ガラス
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
防爆構造
DP13
光源色
昼白色
使用場所
屋内・屋外用
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
製法
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02621076EDCL021SA9-0【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカストHf32W 1灯用(高出力形)
¥164,000
¥159,800
¥175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02627498EDCL041SA9-0【本体】アルミダイカストHf32W 2灯用(高出力形)
¥177,000
¥169,800
¥186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする