岩崎電気
レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 本体
EDCL041SA9-0
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
明るさ
Hf32W 2灯用(高出力形)
Hf32W 1灯用(高出力形)
Hf32W 2灯用(高出力形)
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02627498
品番
EDCL041SA9-0
参考基準価格(税別)
¥177,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
製法
【本体】アルミダイカスト
明るさ
Hf32W 2灯用(高出力形)
質量(kg)
11.8
使用温度範囲(℃)
-20~+40
ガラス部
【前面】強化ガラス
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
防爆構造
DP13
光源色
昼白色
使用場所
屋内・屋外用